SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 18X30X4

Deuvelringen, grof

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONGOUJG19A2
Rubix:08258238
Fabrikant:1441219
EAN:4043377134660
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 18X30X4

Technische samenvatting

Binnendiameter19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 18X30X4


SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M18X30X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter30 mm
NormDIN 1441
Metrische diameterM19
Dikte4 mm
€ 8,76 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 10,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

19 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

30 mm

Metrische diameter

M19