Referenties
Fabory:38055.450.001
Rubix:08911208
EAN:8715492775399

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M45 |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK M NF25-513 M45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 224,7 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M45 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 652,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 789,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M45