SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M6X12X3,5
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVD6A4
Rubix:A0823119
Fabrikant:27619406
EAN:4043377215130


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M6X12X3,5
SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M6X12X3,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 3,5 mm |
| Type | sluitring voor vrijstaande kom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 30,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen