Spillager FAG FD1018-T-P4S, Binnendiameter: 90 mm | Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 24 mm
Niet-geplaatst kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:FD1018-T-P4S
Rubix:03018781
Fabrikant:0388001520000
EAN:4026677689986

Documenten
Productdetails : FAG FD 1018 T/P4S HOEKCONTACTLAGER
Het FAG Floating Displacement Bearing (FD) is de ideale glijlageroplossing voor wanneer maximale snelheden bereikt moeten worden en de eisen aan het draagvermogen niet doorslaggevend zijn. FD lagers bereiken de snelheden van High Speed hoekcontact drukkogellagers. Ze lopen meer dan twee keer zo snel als standaard cilinderrollagers en worden daarom vooral gebruikt in motorassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 910 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | fd10 |
| Koker | plastic |
| Nauwkeurigheid | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.462,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5.399,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen