Spillager FAG HS7022-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 110 mm | Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 28 mm

Spillagers HCS70..-E

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HS7022-E-T-P4S-UL
Rubix:03180619
Fabrikant:0191844410000
EAN:4012801738569
FAG HS 7022 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HS 7022 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HS70..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x170x170 mm
Logistiek gewicht2076 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Seriehs70..-e-t-p4s
Materiaalstaal
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r35500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.119,03 excl. BTW
/ stuk
1.354,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen