3M S/B SCHUURBAND DF-BL 6X457 A CRS 64696

Niet-geweven schuurband 3M Scotch-Brite DF-BL

Zie technische informatie

Referenties

3M:64696
Rubix:23030177
Fabrikant:7000067935
EAN:4046719327638
3M S/B SCHUURBAND DF-BL 6X457 A CRS 64696

Technische samenvatting

Lengte457 mm
Breedte6 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M S/B SCHUURBAND DF-BL 6X457 A CRS 64696


Scotch-Brite™ Durable Flex Belt is ontworpen voor zwaar detailwerk zoals ontbramen, blenden en afwerken op uiteenlopende metalen. De verstevigde rug met lage rek en de uitstekende randduurzaamheid helpen bij het leveren van een agressieve snijwerking. Vormbare, niet-geweven Scotch-Brite™-schuurmiddelen verfijnen en bereiden metaaloppervlakken voor zonder het metaal eronder noemenswaardig te veranderen.
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.

Sterke punten


• TAIIJ EN DUURZAAM: Niet-geweven band verwerkt ontbramen, blenden en reinigen effectief

• UITSTEKENDE RANDDUURZAAMHEID: Biedt uitstekende veerkracht en lange levensduur aan de randen

• HOGE FLEXIBILITEIT: Is bestand tegen 'chunking' en presteert effectief op bandschuurmachines met kleine contactwielen

• AGRESSIEVE CONDITIONERING: Verstevigde rug met lage rek biedt robuuste conditioneringscapaciteit en uitstekende flexibiliteit

• GECONTROLEERDE SNIJWERKING: Zorgt voor een precieze snede om inslijpen te voorkomen en levert een braamvrije afwerking

• SUPERIEURE FLEXIBILITEIT: Biedt de beste flexibiliteit binnen de Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt-familie

Toepassingen

Reinigen - Slijpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid75
Afmeting verpakking (D x B x H)108x136x246 mm
Gewicht verpakking226 g
Lengte457 mm
Breedte6 mm
Korrelgrof
Toepassingreinigen - slijpen
Steunmateriaalniet-geweven
€ 93,75 excl. BTW
/ 75 stuks
€ 113,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 42 dagen