Referenties
Knipex:50 00 180
Rubix:10160014
EAN:4003773021940




Documenten
Productdetails : KNIPEX NIJPTANG 50 00 180
De KNIPEX nijptang is ontworpen om robuustheid, precisie en duurzaamheid te bieden. De hoogwaardige afwerking en uitstekende snijprestaties maken dit gereedschap onmisbaar voor intensieve werkzaamheden. Dankzij de slijtvaste constructie en de bestendigheid tegen extreme belastingen is deze tang een betrouwbare en efficiënte keuze voor de lange termijn.
Kenmerken:
De KNIPEX nijptang onderscheidt zich door de stevigheid en het gebruikscomfort. Dankzij de gepolijste, zwart geatramenteerde afwerking ter bescherming tegen corrosie, garandeert deze tang een lange levensduur, zelfs onder zware omstandigheden. De nauwkeurige bewerking maakt dit gereedschap ideaal voor professionals die hoge eisen stellen aan prestaties en betrouwbaarheid. Deze tang is ontworpen om herhaaldelijke inspanningen te weerstaan en levert een zuivere snede dankzij de hardheid van de snijkanten van ongeveer 60 HRC. Bovendien zorgt de uitgebalanceerde gewichtsverdeling voor een comfortabele hantering en minder vermoeidheid bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Snijhardheid: ongeveer 60 HRC
• Afwerking: gepolijst
• Bescherming: zwart geatramenteerd
• Verkrijgbaar in 5 modellen:
o Model 50 00 160: snijcapaciteit Ø 1,8 mm; snijlengte 20,5 mm
o Model 50 00 180: snijcapaciteit Ø 2,0 mm; snijlengte 23 mm
o Model 50 00 210: snijcapaciteit Ø 2,2 mm; snijlengte 25,5 mm
o Model 50 00 225: snijcapaciteit Ø 2,2 mm; snijlengte 25,5 mm
o Model 50 00 250: snijcapaciteit Ø 2,2 mm; snijlengte 28 mm
Normen:
Dit product voldoet aan:
• DIN ISO 9243: deze Europese norm definieert de eisen voor het ontwerpen, de afmetingen en de prestaties van nijptangen, en garandeert betrouwbaarheid en veiligheid in gebruik
• REACH-verordening: deze tang bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) en is daardoor veiliger voor de mens en het milieu.
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits merk dat al meer dan 140 jaar bekendstaat om de kwaliteit van zijn gereedschap. Het bedrijf is gespecialiseerd in tangen, is aanwezig in meer dan 100 landen en telt meer dan 1.000 medewerkers. Het focust op precisie, innovatie en duurzaamheid om aan de behoeften van professionals te voldoen. KNIPEX produceert uitsluitend in Duitsland, volgens hoge kwaliteitsnormen.
Kenmerken:
De KNIPEX nijptang onderscheidt zich door de stevigheid en het gebruikscomfort. Dankzij de gepolijste, zwart geatramenteerde afwerking ter bescherming tegen corrosie, garandeert deze tang een lange levensduur, zelfs onder zware omstandigheden. De nauwkeurige bewerking maakt dit gereedschap ideaal voor professionals die hoge eisen stellen aan prestaties en betrouwbaarheid. Deze tang is ontworpen om herhaaldelijke inspanningen te weerstaan en levert een zuivere snede dankzij de hardheid van de snijkanten van ongeveer 60 HRC. Bovendien zorgt de uitgebalanceerde gewichtsverdeling voor een comfortabele hantering en minder vermoeidheid bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Snijhardheid: ongeveer 60 HRC
• Afwerking: gepolijst
• Bescherming: zwart geatramenteerd
• Verkrijgbaar in 5 modellen:
o Model 50 00 160: snijcapaciteit Ø 1,8 mm; snijlengte 20,5 mm
o Model 50 00 180: snijcapaciteit Ø 2,0 mm; snijlengte 23 mm
o Model 50 00 210: snijcapaciteit Ø 2,2 mm; snijlengte 25,5 mm
o Model 50 00 225: snijcapaciteit Ø 2,2 mm; snijlengte 25,5 mm
o Model 50 00 250: snijcapaciteit Ø 2,2 mm; snijlengte 28 mm
Normen:
Dit product voldoet aan:
• DIN ISO 9243: deze Europese norm definieert de eisen voor het ontwerpen, de afmetingen en de prestaties van nijptangen, en garandeert betrouwbaarheid en veiligheid in gebruik
• REACH-verordening: deze tang bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) en is daardoor veiliger voor de mens en het milieu.
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits merk dat al meer dan 140 jaar bekendstaat om de kwaliteit van zijn gereedschap. Het bedrijf is gespecialiseerd in tangen, is aanwezig in meer dan 100 landen en telt meer dan 1.000 medewerkers. Het focust op precisie, innovatie en duurzaamheid om aan de behoeften van professionals te voldoen. KNIPEX produceert uitsluitend in Duitsland, volgens hoge kwaliteitsnormen.
For heavy duty. Specially favoured by craftsmen for their precise workmanship. Extreme wear resistance and well balanced. Cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Uitstekende slijtvastheid voor een langere levensduur
• Uitgebalanceerd ontwerp voor een comfortabele grip en nauwkeurig werken
• Snijkanten gehard tot ongeveer 60 HRC voor hoge snijprestaties
• Gepolijste en zwarte geatramenteerde afwerking voor optimale corrosiebescherming
• Uitgebalanceerd ontwerp voor een comfortabele grip en nauwkeurig werken
• Snijkanten gehard tot ongeveer 60 HRC voor hoge snijprestaties
• Gepolijste en zwarte geatramenteerde afwerking voor optimale corrosiebescherming
Toepassingen
Deze KNIPEX nijptang is ideaal voor houtbewerkers, timmerlieden en schrijnwerkers. Deze tang wordt voornamelijk gebruikt voor het snijden, vasthouden en verwijderen van spijkers en draden bij bouwwerkzaamheden, renovatie of interieurinrichting. Dankzij de verschillende modellen met uiteenlopende snijlengtes kan dit gereedschap eenvoudig worden aangepast aan specifieke of dagelijkse taken. Deze tang is bijzonder geschikt voor bedrijven in de bouwsector, timmerwerk en houtbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x47x10 mm |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Been | zwart geatramenteerd |
| Gewicht | 320 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen