NILOSRING NUP 2208 AV = NILOSRING 6208 AV
NILOS-ring voor enkelrijige cilinderrollagers
Zie technische informatieReferenties
Nilos:NUP 2208 AV
Rubix:04074742
Fabrikant:NUP2208AV




Productdetails : NILOSRING NUP 2208 AV = NILOSRING 6208 AV
Nilosring voor eenrijige cilinderrollagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 72,7 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes