Referenties
Nilos:6212 ZAV
Rubix:04074442
Fabrikant:6212ZAV
EAN:7316578015111




Productdetails : NILOSRING 6212 ZAV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 103 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,95 excl. BTW
/ stuk
€ 12,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen