Referenties
Nilos:6222 JV
Rubix:04070335
Fabrikant:6222JV
EAN:7316578015500




Productdetails : NILOSRING 6222 JV
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting op de binnenste rollagerring.
Nilos-ring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting op de binnenste rollagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 125,5 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,17 excl. BTW
/ stuk
€ 24,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden