Referenties
SKF:WS 81116
Rubix:03045230
Fabrikant:30088
EAN:7316577123039

Productdetails : SKF WS 81116 ASRING
Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5,75x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 151 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 5,75 mm |
| Dikte | 5,75 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,93 excl. BTW
/ stuk
€ 41,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen