Referenties
Festo:NPFC-D-2R1-M
Rubix:06149558
Fabrikant:8030289
EAN:4052568063917

Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-2R1-M 8030289
dubbele nippel NPFC-D-2R1-M, materiaalinformatie voor schroefdraadaansluiting = (* messing, * vernikkeld), containermaat = 10, werkdruk = -0,95 - 50 bar, werkmiddel = perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1
Double nipple NPFC-D-2R1-M 8030289
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Aansluiting 2 | external thread bspt (r) |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,71 excl. BTW
/ stuk
€ 8,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen