FESTO SNELONTLUCHTINGSVENTIEL SE-1/2-B 9688
Snelontluchtingsventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SE-1/2-B
Rubix:05104525
Fabrikant:9688
EAN:4052568002008

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing);nitril-butadieenrubber (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SNELONTLUCHTINGSVENTIEL SE-1/2-B 9688
Snelontluchtingsventiel SE-1/2-B Klepfunctie=snelontluchting, Pneumatische verbinding, poort 1=G1/2, Pneumatische verbinding, poort 2=G1/2, Bevestigingstype=schroefdraad, Standaard nominaal debiet, ontluchting=6480 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x55x83 mm |
| Logistiek gewicht | 297 g |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing);nitril-butadieenrubber (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting 2 | g1/2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,42 excl. BTW
/ stuk
€ 79,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden