Referenties
Ansell:28-360-10
Rubix:22440744
Fabrikant:28360100
EAN:10076490498549

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 28-360 MT 10
Het gamma beschermhandschoenen NitraSafe® van Ansell combineert de uitstekende bescherming van een met Kevlar® verstevigde structuur met de grip en de soepelheid van de moderne nitrilcoating van Ansell. Het gamma NitraSafe® maakt een veilige manipulatie van zware, geoliede metalen onderdelen mogelijk, terwijl de NitraSafe® Foam een goede grip met een hoog comfort verenigt. Beide handschoenen, eventueel in combinatie met de NitraGold™ manchet, bieden een uitstekende mechanische bescherming tegen snijden en schuren.
DuPont™ Kevlar® reinforced hand protection with comfort and flexibility.
Sterke punten
- ActivArmr® range stands for safe handling of oily heavy metal parts
- For outstanding mechanical protection against cuts and abrasion
- Heavy weight design provides Feeling of Cushioning for the wearer
Toepassingen
Handling parts with sharp, rough edges
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Schuurweerstand | 3 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | jersey katoen/kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.502,64 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.818,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen