ANSELL HANDSCHOEN COMASEC NITROTOUGH N660 MT 8
NITROTOUGH™ N660
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:N660 8
Rubix:22442824
Fabrikant:C329080
EAN:3252449000524






Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN COMASEC NITROTOUGH N660 MT 8
Stevige maar soepele handschoen Goede weerstand tegen schurende materialen. Sterker en toch soepeler dan pvc. Vormt ook een uitstekende barrière tegen vet en olie zonder kwaliteitsverlies zoals bij leer of katoen
Heavy duty supported nitrile finish.
Sterke punten
- Tough but flexible glove
Offers great resistance to abrasive materials
- Stronger and more flexible than PVC
- Also provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
Toepassingen
Press shop operations|Handling structural and body components|Handling materials with sharp or rough edges
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | interlockkatoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 832,32 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.007,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen