ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-60-M20-138-G

Nivelleervoeten, voet van kunststof / schroefdraadbout van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 343.4-60-M20-138-G
Rubix:A0584430
Fabrikant:GN 343.4-60-M20-138-G
EAN:4045525445871
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-60-M20-138-G

Technische samenvatting

Materiaalkunststof/staal
Uitvoeringgn 343.4
Diameter schroefdraad20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-60-M20-138-G


GN 343.4 stelvoeten zijn bestand tegen hoge statische belastingen dankzij het gebruik van een kunststof met hoge dichtheid in combinatie met een ontwerp dat de belasting over een groter oppervlak verdeelt. De kunststofplaat kan breken als de in de tabel aangegeven waarden voor het statisch draagvermogen worden overschreden. De waarden zijn bepaald aan de hand van een reeks tests waarbij een beperkt aantal stelvoeten gedurende een beperkte tijd werd blootgesteld aan een statische kracht die loodrecht op de plaat werkte. GN 343.4 stelvoeten worden gemonteerd geleverd, maar zijn afneembaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht460 g
Materiaalkunststof/staal
Uitvoeringgn 343.4
Diameter schroefdraad20 mm
Diameter60 mm
Vormg
Aangepaste tariefcode84879090
€ 26,62 excl. BTW
/ stuk
€ 32,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Uitvoering

Diameter schroefdraad

20 mm

Diameter