ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 44 MM STD DO4010-0-044
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-0-044
Rubix:A0341415
Fabrikant:DO4010-0-044
EAN:8717981018215

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 44 MM STD DO4010-0-044
Slagdop 1" x 44
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,26 excl. BTW
/ stuk
€ 36,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
