FACOM LANGE IMPACT DOP 3/4 36MM NK.36LA

NK.LA - Impact-doppen 3/4" 6-kant lang, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NK.36LA
Rubix:10103101
EAN:3148516556486
FACOM LANGE IMPACT DOP 3/4 36MM NK.36LA

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 3/4 36MM NK.36LA


A [mm]: 30d [mm]: 44d1 [mm]: 47H3 [mm]: 24L [mm]: 95L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 900

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht926 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95x55x55 mm
Gewicht verpakking926 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte90 mm
Vierkant36 mm
Afwerkingfosfaat
51,77 excl. BTW
/ stuk
62,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden