Referenties
Milwaukee:4932480029
Rubix:A0878760
Fabrikant:4932480029
EAN:4058546378233

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 36MM 4932480029
½″ Dop - 36mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ '' |
| Diameter | 45,8 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 297 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,20 excl. BTW
/ stuk
€ 23,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
