STAHLWILLE DOP SPLINE 1/4 - 40ASP-8

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01011008
Rubix:10126002
EAN:4018754109104
STAHLWILLE DOP SPLINE 1/4 - 40ASP-8

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte22,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 1/4 - 40ASP-8


MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x11x23 mm
Logistiek gewicht10 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte22,2 mm
Vierkant6,3 mm
Diameter (inch)0,422 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht10 g
20,70 excl. BTW
/ stuk
25,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen