FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT DUNWANDIG NKB.27
NKB - Impact-doppen 3/4" 6-kant lang, dunwandig, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NKB.27
Rubix:10103130
EAN:3148510389271



Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT DUNWANDIG NKB.27
A [mm]: 21d1 [mm]: 33H3 [mm]: 21L [mm]: 102L1 [mm]: 216-kant [mm]: 6BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 600
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen.• Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 599 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95x43x43 mm |
| Gewicht verpakking | 599 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 102 mm |
| Vierkant | 27 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,14 excl. BTW
/ stuk
€ 55,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen