MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT LANG 8MM 4932478328
¼˝ Chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478328
Rubix:A0839079
Fabrikant:4932478328
EAN:4058546345198

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT LANG 8MM 4932478328
¼″ Lange Dop - 11mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4˝ '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 30 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
