Referenties
Grundfos:NKE 100-160/176 EUPS2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111301
Fabrikant:99539767
EAN:5713830754160

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 100-160/176 EUPS2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 100-160/176 EUPS2A2F2AE-SBQQE (NKE 2000) is een enkelfase end-suction pomp met ingebouwde frequentieregelaar en druksensor. 4 kW, 120,6 m³/u en max. 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 2010 l/min |
| Afzuighoogte | 7,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 7,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.839,77 excl. BTW
/ stuk
€ 11.906,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
