Referenties
Grundfos:NKE100-200/178A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111298
Fabrikant:99105875
EAN:5712606861170

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE100-200/178A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE100-200/178A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende, eentraps eind-aanzuigende pomp (langgekoppeld) met ingebouwde frequentieregelaar. Vermogen 4 kW, debiet tot 6.064 l/min en drukbereik 0–1,6 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 6064 l/min |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 0 - 1,6 bar |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.634,33 excl. BTW
/ stuk
€ 11.657,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
