Referenties
Grundfos:NKE 40-125/127S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111150
Fabrikant:99539664
EAN:5713830752104

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-125/127S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-125/127S2A2F2AE-SBQQE, normfundatiepomp met geïntegreerde IE5 MGE-motor en variabele frequentieregeling. Geschikt voor verwarmings- en koelsystemen (water, -25 tot 120 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 748,3 l/min |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 16 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.262,35 excl. BTW
/ stuk
€ 9.997,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
