Referenties
Grundfos:NK125-500/421A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111654
Fabrikant:98972448
EAN:5712604485491

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-500/421A2F2AE-SBQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps Grundfos NK125-500/421A2F2AE-SBQQE pomp met 18,5 kW. Nominaal 2778,3 l/min en 24,91 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 2778,3 l/min |
| Afzuighoogte | 24,91 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420 (δ) / 660-725 (y) V |
| Kop | 24,91 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.982,10 excl. BTW
/ stuk
€ 26.598,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
