Referenties
Grundfos:NKE100-315/279A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111287
Fabrikant:98973729
EAN:5712604511244

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE100-315/279A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE100-315/279A2F2AE-SBQQE (NKE Serie 2000) met geïntegreerde drukregeling voor stabiele prestaties. 15 kW, max 198 m³/h en 33 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 3300 l/min |
| Afzuighoogte | 33 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x400 v V |
| Kop | nominale opvoerhoogte 23,2 m; maximale opvoerhoogte 33 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.630,03 excl. BTW
/ stuk
€ 20.122,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
