Referenties
Grundfos:NKE 65-160/149S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110980
Fabrikant:99539578
EAN:5713830750384

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-160/149S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-160/149S2A1F2AE-SBQQE (Serie 2000) is een variabel toerengeregelde end-suction pomp. Max. 65,8 m³/h en 7 m opvoerhoogte tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 1096,7 l/min |
| Afzuighoogte | 7 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380 - 500 V |
| Kop | 7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.887,76 excl. BTW
/ stuk
€ 8.334,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
