Referenties
Grundfos:TP 40-120/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112845
Fabrikant:97851334
EAN:5710625808169

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-120/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 40-120/2 circulatiepomp (97851334) voor 400Y/50 Hz. Debiet 11,4 m³/h en opvoerhoogte 7,4 m bij 0,37 kW.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 190 l/min |
| Afzuighoogte | 7,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400y (380-415y) V |
| Kop | 7,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.571,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.900,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
