Referenties
Grundfos:NKE 65-250/215S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110949
Fabrikant:99539744
EAN:5713830753606

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-250/215S2A2F2AE-SBQQE
Normfundatiepomp NKE Serie 2000 van Grundfos met geïntegreerde permanent-magneetmotor en VFD voor regeling op vraag. Ontworpen voor temperaturen tot 140°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Spanning | 400 V |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.885,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11.961,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
