Referenties
Grundfos:NKE125-250/220A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111275
Fabrikant:98973731
EAN:5712604511282

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE125-250/220A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 125-250/220 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps normpomp met variabel toerental. 11 kW, 220 m³/u en 13 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 3666,7 l/min |
| Afzuighoogte | 13 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 13 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.982,09 excl. BTW
/ stuk
€ 18.128,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
