Referenties
Grundfos:NKE 65-315/261S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110936
Fabrikant:99539590
EAN:5713830750728

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-315/261S2A1F2AE-SBQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp uit de Grundfos NKE Serie 2000, 5,5 kW. Ontworpen voor 62,2 m³/h en 20 m kop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1036,7 l/min |
| Afzuighoogte | 20 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 20 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.275,31 excl. BTW
/ stuk
€ 13.643,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
