Referenties
Grundfos:TPE 32-200/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50Hz
Rubix:A0108892
Fabrikant:99133562
EAN:5712607366193

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE 32-200/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50Hz
Grundfos TPE Series 2000, TPE3-pompen zijn eentraps, direct gekoppelde in-line centrifugaalpompen met mechanische asafdichting en voornamelijk bedoeld voor toepassingen zoals verwarming/koeling/district energy. De pompen zijn uitgerust met frequentiegestuurde motoren en een differentiële druktransmitter.
Toepassingen
Waterbehandeling Fertigatie Chemigatie &Dosering;Besturingen & Digitaal Grondwaterbeheer Druppel;Micro Spray & Soaker;Slangirrigatie Vorstbescherming;Rotor- & sproeierirrigatie;Vee- & wildwatervoorziening ;Veewatervoorziening met zonne-oplossingen;Pivot- & laterale irrigatie;Landbouwzonne-oplossingen;Zonneboosting en watervoorzieningsoplossingen;Grondwatervervoer;HVAC: Airconditioning;HVAC: Verwarming;Sanitair: drukverhoging;;Wijkkoeling;Wijkverwarming;Drinkwaterbehandeling;Koeling;Ontzilting;Industriële verwarming;Verspanen;Procesvloeistofoverdracht;Industriële proceswaterbehandeling;Wassen en reinigen;Industriële watervoorziening & -overdracht;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Gemeentelijke zonne-oplossingen;Zonnebesturingen & Digitaal Waterbeheer;Gemeentelijk oppervlaktewater;Gemeenschapszonne-oplossingen;Gemeentelijke zonne-oplossingen;Gemeentelijk watertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 226,7 l/min |
| Afzuighoogte | 20 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 16 m (rated head); 20 m (head max = 200 dm) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.891,50 excl. BTW
/ stuk
€ 5.918,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
