Referenties
Grundfos:NKE65-125/144A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110990
Fabrikant:99104803
EAN:5712606843046

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-125/144A2F2AE-SBQQE
Frequentiegestuurde Grundfos NKE 65-125/144 A2F2AE-SBQQE eindzuig pomp met ingebouwde driver. 11 kW, 20,41 m en 2080 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 2080 l/min |
| Afzuighoogte | 20,41 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 20,41 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.260,96 excl. BTW
/ stuk
€ 7.575,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
