Referenties
Grundfos:NKE80-315/280A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110885
Fabrikant:98973714
EAN:5712604511015

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-315/280A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE80-315/280A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende een-traps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 11 kW, max. opvoerhoogte 26,8 m en -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 1766,33 l/min |
| Afzuighoogte | 0,35 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480 V |
| Kop | 26,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.599,05 excl. BTW
/ stuk
€ 17.664,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
