Referenties
Grundfos:NKE65-160/143A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110985
Fabrikant:99098963
EAN:5712606734054

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-160/143A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-160/143A1F2AE-SBQQE (NKE Serie 2000): single-stage end-suction pomp voor drukopbouw met variabele snelheid. Vermogen 7,5 kW en debiet 108,5 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 108,5 l/min |
| Afzuighoogte | 40 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.448,03 excl. BTW
/ stuk
€ 11.432,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
