Referenties
Grundfos:TP 32-60/4 A-F-Z-BQQE-CX3
Rubix:A0112855
Fabrikant:98958183
EAN:5712604246511

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 32-60/4 A-F-Z-BQQE-CX3
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
In-line enkeltraps circulatiepomp Grundfos TP 32-60/4 (98958183) met 0,25 kW. Debiet tot 63,3 l/min en opvoerhoogte 4,3 m, 3×380-415Y en -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 63,3 l/min |
| Afzuighoogte | 4,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415y V |
| Kop | 4,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.453,23 excl. BTW
/ stuk
€ 2.968,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
