Referenties
Grundfos:NKE65-160/149A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110981
Fabrikant:99104805
EAN:5712606843084

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-160/149A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-160/149 A2F2AE-SBQQE is een end-suction, single-stage circulatiepomp met 1,1 kW motor. Voor watercirculatie tot -25..120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 1083,3 l/min |
| Afzuighoogte | 7,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420 V |
| Kop | 7,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.387,19 excl. BTW
/ stuk
€ 7.728,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
