Referenties
Grundfos:NKE 32-160.1/155S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111241
Fabrikant:99539487
EAN:5713830748664

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-160.1/155S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-160.1/155 is een variabel-toerental end-suction normpomp (1 trap) met 2,2 kW en 19,21 m³/h. Ontworpen voor warmwatersystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 320,2 l/min |
| Afzuighoogte | 23,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 29,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.208,11 excl. BTW
/ stuk
€ 8.721,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
