Referenties
Grundfos:NKE65-250/254A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110944
Fabrikant:99099360
EAN:5712606741854

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-250/254A2F2AE-SBQQE
Elektrisch geregelde Grundfos NKE 65-250/254 normpomp met ingebouwde frequentieregelaar. Voor debieten tot 70 m³/h en nominale opvoerhoogte 19,1 m bij -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 19,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 19,1 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.675,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12.917,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
