GRUNDFOS POMP TP 100-160/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:TP 100-160/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0113480
Fabrikant:96109189
EAN:5700396981666
GRUNDFOS POMP TP 100-160/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz

Technische samenvatting

Vermogen4 kW
Debiet1270 l/min
Afzuighoogte12,8 m
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-160/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz


Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 100-160/2-A-F-A-BQQE in-line circulatiepomp voor water met 4 kW vermogen, 76,2 m³/h debiet en 12,8 m opvoerhoogte bij 3x380-415D V, 50 Hz.

Toepassingen

Commercial Air Conditioning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen4 kW
Debiet1270 l/min
Afzuighoogte12,8 m
Type aanzuigingniet zelfaanzuigend
Type centrifugaalpompeentraps
Spanning3 x 380-415d V
Kop12,8 m
Maximumtemperatuur120 °C
3.267,12 excl. BTW
/ stuk
3.953,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen