Referenties
Grundfos:NKE65-315/261A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110938
Fabrikant:99098998
EAN:5712606734801

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-315/261A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-315/261 S2A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkelfase centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieomvormer en geïntegreerde regeling. Geschikt voor het verpompen van dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1036,7 l/min |
| Afzuighoogte | 20 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 20 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.100,07 excl. BTW
/ stuk
€ 12.221,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
