Referenties
Grundfos:NKE65-315/282A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110934
Fabrikant:99099000
EAN:5712606734849

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-315/282A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-315/282A1F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp (Q 69,9 m³/h, H 24,6 m) met 7,5 kW en -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1165 l/min |
| Afzuighoogte | 24,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 24,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.053,32 excl. BTW
/ stuk
€ 13.374,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
