FACOM DOP 1/2" 6-KANT IMPACT NS.3/4A
NS.A - Impact-doppen 1/2" 6-kant, inch-maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NS.3/4A
Rubix:10103399
EAN:3148516549280



Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT IMPACT NS.3/4A
A ["]: 7/16d [mm]: 25d1 [mm]: 18,7H3 [mm]: 12L [mm]: 38L1 [mm]: 126-kant [mm]: 6BA: BA.20AGA: GA.20A[g]: 76
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 125 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 in '' |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,82 excl. BTW
/ stuk
€ 16,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen