ELVZ NOKBORGRING D462 60MM
Nokborgplaat met binnennok DIN 462 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38684.600.001
Rubix:08917095
EAN:8715492782304

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 90 mm |
Productdetails : ELVZ NOKBORGRING D462 60MM
Nokborgplaat met binnennok DIN 462 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,400 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Type | elvz nokborgring d462 60mm |
| Metrische diameter | M60 |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,54 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 51,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Type
elvz nokborgring d462 60mm
Metrische diameter
M60