Referenties
Spartex:RONAZV17A2
Rubix:08258078
Fabrikant:679821170
EAN:4043377146137


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AVZ D6798V M16
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AVZ D6798V M16X30,2X0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30,2 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | ventilatorringen, v-vorm |
| Metrische diameter | M17 |
| Dikte | 0 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
17 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
30,2 mm
Type
Metrische diameter
M17