Referenties
Spartex:RONLARGA15A2
Rubix:08258056
Fabrikant:679720150
EAN:4043377145451


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M14
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING A OPEN-BU D6797A M14X24X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | DIN 6797 |
| Type | waaierringen, vorm a |
| Metrische diameter | M14 |
| Dikte | 1 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 20,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
15 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
24 mm
Type
Metrische diameter
M14