SKF KRVE 35 PPA NOKROL
Nokrollen met tapbout, naaldlager met cilinderrollagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:KRVE 35 PPA
Rubix:03474489
Fabrikant:137381
EAN:7316571588230



Productdetails : SKF KRVE 35 PPA NOKROL
Nokrollen met tapbout, naaldlager met cilinderrollagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 214,6 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Serie | krve |
| Dyn. belasting | 12,3 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,86 excl. BTW
/ stuk
€ 142,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen