Referenties
Vervangen ref.:KR 16 PPXA
SKF:KR 16 PPX
Rubix:03041930
EAN:7316570739398


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : SKF KR 16 PPX NOKROL
Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een cilindrisch loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Serie | kr |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2920 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,23 excl. BTW
/ stuk
€ 70,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden