Referenties
McGill:CF 3/4 SB
Rubix:03732216




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9,53 mm |
|---|---|
| Breedte | 12,7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : MCGILL CF 3/4 SB NOKROL
CF3/4SB nokvolger, stiftuitvoering, zeskantkop, cilindrische buitenring, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9,53 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 19,05 mm |
| Serie | camrol (cf) in inches |
| Materiaal | lagerstaal |
| Dyn. belasting | 7384 N |
| Referentietoerental | 6400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9185 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7384 N |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,44 excl. BTW
/ stuk
€ 64,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen